BEST(ベスト)[金物]
804 アンボス引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
仕上
黒ニッケル
鏡面ニッケル
黒
黒ニッケル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65317921
品番
#804-8N
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質:亜鉛
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
特長:手掛付きなので引戸・開戸のどちらにも使用できます。
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
38
高さ(mm)
155
仕上
黒ニッケル