BEST(ベスト)[金物]
830 ルーク引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
仕上
黒
サテンニッケル
クローム
黒ニッケル
黒
高さ(mm)
120
120
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65318106
品番
#830-120-88
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
手掛付きなので、引戸・開戸のどちらにも使用できます。
引き残し無しの納まりの引戸にも使用できます。
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
37
色
黒
高さ(mm)
120
仕上
黒
注意
※木口面のツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。