830 ルーク引手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
仕上
高さ(mm)300
内容量1個注文コード65318149品番#830-300-88
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
手掛付きなので、引戸・開戸のどちらにも使用できます。
引き残し無しの納まりの引戸にも使用できます。

長さ(mm)16.5幅(mm)37高さ(mm)300仕上
注意
※木口面のツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする