BEST(ベスト)[金物]
831 ワンタッチ引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
仕上
クローム
クローム
黒
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65318158
品番
#831-130-4
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質:ABS樹脂
扉厚:30~36mm
扉を挟むように両側から穴に嵌め込むことで、簡単に取付けができます。
長さ(mm)
39.2
幅(mm)
40
色
シルバー
高さ(mm)
136
仕上
クローム