BEST(ベスト)[金物]
851 引違い引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65318228
品番
#851-1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ4.1×25mm
長さ(mm)
11
幅(mm)
40
高さ(mm)
85
仕上
サテンニッケル
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は現物での確認をお願いいたします。