宮谷製作所
プラスチック角鏝(白)角柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(mm)
270
210
240
270
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65318743
品番
PK0.5-270
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
壁面などの塗り付け作業の最終仕上げや艶出しに便利。0.5mm厚で撫でる程度の波消し作業に最適です。錆びやすい材料の仕上げ鏝作業に!
幅(mm)
尻:90
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
270
肩幅(mm)
90