HK-600 L型クランプ Linc 65318955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-600 L型クランプ Linc 65318955
HK-600 L型クランプ Linc 65318955
HK-600 L型クランプ Linc 65318955

L型クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
最大口開き(mm)600
全長(mm)650
内容量1丁注文コード65318955品番HK-600
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
用途
溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。
全長(mm)
650
最大口開き(mm)
600
材質
本体:カーボン鋼・ハンドル:PVC
フトコロの深さ(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする