HK-800 L型クランプ Linc 65318971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-800 L型クランプ Linc 65318971
HK-800 L型クランプ Linc 65318971
HK-800 L型クランプ Linc 65318971

L型クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
最大口開き(mm)800
全長(mm)850
内容量1丁注文コード65318971品番HK-800
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
用途
溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。
全長(mm)
850
最大口開き(mm)
800
材質
本体:カーボン鋼・ハンドル:PVC
フトコロの深さ(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする