曜日別特売
MAX-F 150-F マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65319994

 

MAX-F 150-F マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65319994
MAX-F 150-F マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65319994

マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65319994品番MAX-F 150-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,170

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法L(mm)77寸法H(mm)42寸法D(Φmm)53.4寸法E(Φmm)32材質(本体)ポリプロピレン呼び径(mm)40A呼び径(inch)1-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65320003
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする