MAX-E 300-E マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65320229

 

MAX-E 300-E マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65320229
MAX-E 300-E マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65320229

マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65320229品番MAX-E 300-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,880

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法F(Φmm)65寸法L(mm)153寸法G(Φmm)77寸法H(mm)45寸法D(Φmm)91.5材質(本体)ポリプロピレン呼び径(mm)80A呼び径(inch)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする