曜日別特売
L3334 スリムロールスクリーン フルネス 65322269

※使用例

L3334 スリムロールスクリーン フルネス 65322269
L3334 スリムロールスクリーン フルネス 65322269
L3334 スリムロールスクリーン フルネス 65322269

スリムロールスクリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
幅(cm)80
アーバンピンク
内容量1本注文コード65322269品番L3334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
遮光3級で防炎加工(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)もほどこしております。

用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリムアーバンピンクタイプ安眠取付方式ビス止め幅(cm)80高さ(cm)180
注意
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所(10mm以上)であることをご確認の上、取り付けてください。
※取り付け決めブラケットの止め位置に付属の木ネジでブラケットを固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする