曜日別特売
40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834

40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834
40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834
40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834
40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834
40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834
40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834
40.チャートバックヤマメ D-コンタクト50 スミス(SMITH LTD.) 65324834

D-コンタクト50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個40.チャートバックヤマメ注文コード65324834品番40.チャートバックヤマメ
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

*微速領域に移行する慣性スライド *クロス・ダウンでのトゥイッチでも飛び出さない *レンジコントロールができる *飛ばせる *視覚的な形状変化によるアピール *異質の反射光 *ルアーのキラメキを活かすブラックリング&フック仕様

用途ヘビーシンキングミノーD-コンタクトは「慣性スライド」アクションを搭載したヘビーシンキングミノーの火付け役とも言える存在です。その「D」とは、ヘビーウェイトを確保しつつも極薄のボディフォルムが繰り出す驚異の「ディスタンス力」・「ディープ力」・「ディレクション力」を意味します。既存のミノーの場合トゥイッチなどで「動→止→動→止」を繰り返し「止」の時に浮力で姿勢を立て直そうとし、前には進まず結果として「止まる」ことになります。D-コンタクトはヘビーシンキングの所以ともいえるその自重ゆえ、感性の法則で姿勢を立て直そうとしながらもねじれ進みます。これが慣性スライドで、後に微速領域に移行します。「動→慣性スライド→動→慣性スライド」の連続の中、魚は「動」で誘われスピードの緩んだしかし動きのある慣性スライドから微速領域の時をバイトチャンスとして認識します。これは鳥・獣が獲物を捕える時を見ても同様のものが感じられます。この最大の特徴である「慣性スライド」に「クロス・ダウンでのトゥイッチでも飛び出さない」、「レンジコントロールが出来る」、「飛ばせる」等の多彩な機能を搭載した上に、薄いボディと「ヘの字」シェイプがわずかなヒラやローリングで大きく変化し視覚的な形状変化をもたらすデザインによりアピール力をさらに増大させるのです。*ヘビーシンキングとはD-コンタクトのコンセプト呼称です。仕様●フックサイズ(#):12(D-コンタクトフック)●適応フィールド:渓流域寸法(mm)5040.チャートバックヤマメ質量(g)4.5タイプヘビーシンキング
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする