曜日別特売
24.MOL エーアール・スピナー トラウトモデルSH 2.0g スミス(SMITH LTD.) 65325200

24.MOL エーアール・スピナー トラウトモデルSH 2.0g スミス(SMITH LTD.) 65325200
24.MOL エーアール・スピナー トラウトモデルSH 2.0g スミス(SMITH LTD.) 65325200
24.MOL エーアール・スピナー トラウトモデルSH 2.0g スミス(SMITH LTD.) 65325200

エーアール・スピナー トラウトモデルSH 2.0g

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個24.MOL注文コード65325200品番24.MOL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

細糸が多用されるエリアフィッシングにおいて、糸ヨレを発生してしまうスピナーは敬遠されることがありましたがAR-Sなら大丈夫。ローリングシャフトスイベル採用で細糸も安心してご使用いただけます。そして驚異の回転性能「AR-Sブレード」はエリアのトラウト達にも効果抜群。スプーンのカラーローテーションだけでは口を使わなくなった賢いトラウト達に捕食スイッチを入れさせます。 基本的な使い方は、ただ投げて巻くだけ。ですのでビギナーの方にも簡単にお使いいただけます。反面、ただ巻きだけで終わらないのが、このスピナーの特徴です。 インラインタイプのスピナーの利点でもある、トゥイッチングによるダートアクションも得意とします。特にトゥイッチアクションは、ヤマメや、イワナ等にも有効なアクションです。また、偏心ボディの下にブレ―ドをたたみ込んだフォーリングまでも得意とし、絶妙のキックバックアクションでフォールさせる事が可能。勿論、フォール後の抜群の立ち上がり性能は折り紙つきです。

用途エリア専用シングルフックバージョン「AR-S トラウトモデルSH」。 AR-Sの威力は渓流だけに留まりません。止水・流水を問わずエリアフィッシングでも高い効果を発揮します。AR-SトラウトモデルSHはエリア対応カラー・バーブレスシングルフックを装着したエリア専用モデルです。仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):1024.MOL質量(g)2フックVANFOOK SP-31BL #8 バーブレスシングルフック
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする