曜日別特売
H8DC1126 ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL) 65330336

ドアクローザー(ストップ付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード65330336品番H8DC1126
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途断熱玄関ドア用ドアクローザホワイトセット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1適合フェイス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする