曜日別特売
DAEZ004 ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL) 65331763

ドアクローザ(20・23用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード65331763品番DAEZ004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65331763
2024-05-20
用途: 油漏れのドアクローザーの交換
製造業

分かりやすい説明書がついていたので、問題なく交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする