曜日別特売
DASZ053 ドアクローザ(半外付型用) TOSTEM(LIXIL) 65331815

ドアクローザ(半外付型用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード65331815品番DASZ053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用適合クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする