曜日別特売
TLB-950 Nランタス ランチボックス(バッグ付) アスベル 65335446

Nランタス ランチボックス(バッグ付)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード65335446品番TLB-950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

バッグの中に入れてもかさばりにくい薄型お弁当箱。4ヶ所のロックとパッキンで汁漏れしない!安心して持ち運べます。油汚れもサッと洗える!防汚加工がされています。ごはんとおかずの区分けに便利な中仕切り付き。ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.3杯分。自動エア弁付き。持ち運びに便利なランチバッグとバッグ用ベルト付き。

容量(mL)950ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×15.7×5.6材質本体・フタ・仕切・弁本体/PP 箸フタ・箸/AS パッキン・エアー弁/シリコンゴム バッグ/ナイロン ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロン段数1段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする