展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Tools and accessories
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
備考
8488U10010,H13xH16
注文コード
65335578
品番
8488U10010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
備考
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Tools and accessories
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Tools and accessories
適合本体
GZ3850
備考
8488U10010,H13xH16
部品名称
レンチ
展開図部品No.
5
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65335578
8488U10010
62632984
8488U10010
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIES
ゼノア
1個
¥
869
税込
¥
956
同じ部品番号8488U10010です。