国元商会
KS 伸縮ブラケット 1000A型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65337826
品番
1026412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
770~1,030
質量(kg)
6.6
タイプ
1000A
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、クランプ:高耐食性めっき鋼板
ボルト平径(mm)
21