曜日別特売
AFJ20-02-40-T-6-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65338195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFJ20-02-40-T-6-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65338195
AFJ20-02-40-T-6-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65338195

エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ろ過度(μm)40ボディサイズ20注文コード65338195品番AFJ20-02-40-T-6-D
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー

用途真空用タイプ大流量タイプボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃ろ過度(μm)40推奨流量(L/min)(ANR)180ドレン貯容量(cm3)8使用圧力範囲(kPa)-100~0流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケーズ真空破壊圧力(MPa)0.5以下
関連資料:(1.83MB) (0.49MB)取扱説明書:取扱説明書(1.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする