曜日別特売
AFJ40-N04-5-T-R-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65338509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFJ40-N04-5-T-R-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65338509
AFJ40-N04-5-T-R-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65338509

エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2ボディサイズ40注文コード65338509品番AFJ40-N04-5-T-R-D
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー

用途
真空用
タイプ大流量タイプボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃ろ過度(μm)5推奨流量(L/min)(ANR)440ドレン貯容量(cm3)45使用圧力範囲(kPa)-100~0流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース真空破壊圧力(MPa)0.5以下
関連資料:(1.83MB) (0.49MB)取扱説明書:取扱説明書(1.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする