MAGIQ(東京堂)
パリスダリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
クリーム
レッド
バーガンディ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65340574
品番
FM001286-001
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリーム
材質
ポリエステル
長さ(cm)
77
分類
ダリア
花径(cm)
6~13
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。