MAGIQ(東京堂)
スプレーデルフィニウム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
ライトブルー
ライトピンク
ライトラベンダー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65343733
品番
FM003983-005
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ライトブルー
材質
ポリエステル
長さ(cm)
67
分類
デルフィニウム
花径(cm)
3.5~5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。