MAGIQ(東京堂)
メリンダローズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークレッド
ゴールドイエロー
ダークレッド
モーブ
ライラック
ピュアホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65346655
品番
FM009087-028
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ダークレッド
長さ(cm)
37
分類
ローズ ばら
花径(cm)
3~6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。