D-MH1BPBC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348309

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

D-MH1BPBC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348309
D-MH1BPBC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65348309

アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個仕様●定格範囲(mV):1000~5000●表示/設定最初単位(mV):2●表示/設定範囲(mV):800~5200●製品カテゴリ:表示設定器 PNP2出力注文コード65348309品番D-MH1BPBC
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
スイッチの取付・設定の工数削減
エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし
ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上

仕様●定格範囲(mV):1000~5000●表示/設定最初単位(mV):2●表示/設定範囲(mV):800~5200●製品カテゴリ:表示設定器 PNP2出力オプション(オプション1)リー線なし、(オプション2)パネルマウントアダプタ、(オプション3)センサ接続用コネクタ適合センサD-MH1AD(V)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする