MGPKFL16-10-M9NV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC 65348589

商品説明

MGPKFL16-10-M9NV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC 65348589
MGPKFL16-10-M9NV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC 65348589
MGPKFL16-10-M9NV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC 65348589

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)16注文コード65348589品番MGPKFL16-10-M9NV
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

用途空気ストローク(mm)10クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気材質(プレート)炭素鋼チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュオートスイッチ個数2ポートねじの種類M5x0.8オートスイッチ追記号M9NV配管ポート位置上・側面配管
関連資料:カタログ(2.96MB)取扱説明書:取扱い説明所(1.78MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする