MAGIQ(東京堂)
ドミニクティランジアL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65348658
品番
FG001661-015
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
塩化ビニール
色
グレイグリーン
分類
ティランジア(エアプランツ)
寸法(cm)
葉:L15×L27×W32
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。