MAGIQ(東京堂)
モナークユーカリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーンパープル
グリーンパープル
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65349358
品番
FG003295-017
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グリーンパープル
分類
ユーカリ
寸法(cm)
葉:L2.8~6×L76
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。