MAGIQ(東京堂)
チュールシサスバイン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65350758
品番
FG007904
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーン
分類
アイビー
寸法(cm)
葉:L3~6×L43
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。