MAGIQ(東京堂)
フレッシュグラスブーケ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
65351214
品番
FG009342
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ライトグリーン
分類
ミニリーフ
長さL×幅W(cm)
26×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。