MAGIQ(東京堂)
アローラベリースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブルーグリーン
ブルーグリーン
モーブ
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65355983
品番
FM002792 -017
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
ブルーグリーン
分類
実もの 果物 野菜 パン
寸法(cm)
実房:Φ3~4.5×L54
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。