東京堂
オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65356717
品番
FV003530
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリウレタン製
色
オレンジ
分類
実もの 果物 野菜 パン
寸法(Φcm)
8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。