LEC(レック)
アンパンマン どんぶり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65357889
品番
A00157
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途
お子様用食器
色
白
材質
ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
60
容量(mL)
590
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
仕様
滑り止め付き
寸法(mm)
140×140×60H
タイプ
どんぶり