Panasonic(パナソニック)
フル2線式リモコン電動機器用T/U
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65360917
品番
WRT4421K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
300(主回路側)
定格電流(A)
6(主回路側)
周波数(kHz)
伝送発信:10±1
主な用途
分電盤用
回路数
出力(主回路側):3、入力(モニタ側):1
伝送方法
割り込み式時分割多重
チャネル数
0~63ch
アドレス設定方式
光アドレス設定式