フル2線式リモコン電動機器用T/U

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65360926品番WRT4422K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)300(主回路側)定格電流(A)6(主回路側)周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力(主回路側):3、入力(モニタ側):1伝送方法割り込み式時分割多重チャネル数0~63chアドレス設定方式光アドレス設定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする