ケースBr NCDー50DS 2P50A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65362195品番BCD9250K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,730
材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(mm)H250×W165×D90定格電流(A)50設置場所屋内形名NCD-50DS極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC250V (定格短時間電流1.5kA0.2秒)フレーム(AF)50収納機器断路器 BBW9250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65362195BCD9250K61365668BCD9250N画像準備中手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型Panasonic(パナソニック)1台
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする