Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 800A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65363333
品番
BKC38009W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
仕様
高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)
H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
質量(kg)
11
種類
漏電ブレーカ
定格電圧(V)
AC100-200-415共用
端子形状
圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト
定格電流(A)
800
定格遮断容量(kA)
Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V
形名
KC-800W
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)
フレーム(AF)
800
引外し方式
熱動・可調整電磁式
漏電感度電流(mA)
100/200/500切替