Panasonic(パナソニック)
はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65366447
品番
WCF1013A
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
種別
コンセント
色
チョコ
種類
はめ込みコンセント横型
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意