曜日別特売
WCF53003W 機器用接地15AWコン125V・W Panasonic(パナソニック) 65366587

機器用接地15AWコン125V・W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65366587品番WCF53003W
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
種別コンセントミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする