WK4311B EV・PHEV充電用接地屋外コン100V Panasonic(パナソニック) 65368066

EV・PHEV充電用接地屋外コン100V

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード65368066品番WK4311B
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様100V用ブラックタイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65368075
2023-11-30
用途: PHEVの100V用に設置しました
サービス業

200V給電が難しい箇所に使用しました。パナソニックの連用枠に使用できるので工事も容易です。一般的な野外用コンセントと違い、フタが付いているので差し込み部分がむき出しにならず防水性も良いと思います。当然、本体防水用ゴムパッキンも付いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする