曜日別特売
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928

 

DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928
DRW-WIDE(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928

キッチンラック コンセント&キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚内寸:525×400×315
内容量1台注文コード65373928品番DRW-WIDE(AIV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。
天板が広いのでオーブンレンジも設置可能。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電もひとまとめ。
家電製品を使いやすくできる、レール付きスライド棚付き。スムーズなキャスターが付いて、お掃除や模様替えもラクラク。
下棚はインボックスなど市販のボックスが2つ分シンデレラフィットするサイズ。天板や棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。

用途
棚、レンジ台、キッチンラック、ラック、収納、キャスター付き、スライド棚に。スチームオーブン、コンセント付き、北欧インテリア、シャビーシック、インダストリアル、ナチュラルインテリア、カフェ風インテリアとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×910質量(kg)13.5材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)キャスター4個(ストッパーなし)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)575×450棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド:505×370×405、スライド幅225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚内寸:525×400×315寸法(mm)床から下段棚までの隙間:110耐荷重(kg)天板20、スライド棚5、下棚15、全体40引出しなしアイボリー組立時間約20-30分
注意
※キャスターにストッパーはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする