曜日別特売
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964

 

DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964
DRW-W&H(OAK) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373964

キッチンラック コンセント&キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚内寸:515×400×315
内容量1台注文コード65373964品番DRW-W&H(OAK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。
天板が広いのでオーブンレンジも設置可能。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電もひとまとめ。
家電製品を使いやすくできる、レール付きスライド棚付き。スムーズなキャスターが付いて、お掃除や模様替えもラクラク。
下棚はインボックスなど市販のボックスが2つ分シンデレラフィットするサイズ。天板や棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。

用途
棚、レンジ台、キッチンラック、ラック、収納、キャスター付き、スライド棚に。スチームオーブン、コンセント付き、北欧インテリア、シャビーシック、インダストリアル、ナチュラルインテリア、カフェ風インテリアとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×1180質量(kg)17材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)キャスター4個(ストッパーなし)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)565×450棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段目:515×400×250、スライド:500×375×405、スライド幅235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚内寸:515×400×315寸法(mm)床から下段棚までの隙間:120耐荷重(kg)天板20、上棚5、スライド棚5、下棚15、全体45引出しなし/4段オーク組立時間約20-30分
注意
※キャスターにストッパーはついておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65373964DRW-W&H(OAK)24783126GRW-41R(ABR/SBK)DRW-W&H(OAK) ロータイプレンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 24783126ロータイプレンジラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
9,388
税込10,327
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする