CAPTAIN STAG
ベストフローツ 児童用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65374944
品番
MC-2507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水辺で遊ぶ時の必需品 安全・安心のフローティングヴェスト。適応目安年齢7~11歳。
材質
表生地:ポリエステル、中浮力材:ポリエチレン
色
ラベンダー/レッド
サイズ
児童用
質量(g)
470
適応身長(cm)
120~150
浮力(kg)
6
適応体重(kg)
24~39
適応胸囲(cm)
62~78
幅×丈(mm)
440×410