CAPTAIN STAG
ベストフローツ 児童用
水辺で遊ぶ時の必需品 安全・安心のフローティングヴェスト。適応目安年齢7~11歳。
材質
表生地:ポリエステル、中浮力材:ポリエチレン
サイズ
児童用
質量(g)
470
適応身長(cm)
120~150
浮力(kg)
6
適応体重(kg)
24~39
適応胸囲(cm)
62~78
幅×丈(mm)
440×410
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374926
MC-2505
イエロー/オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
65374935
MC-2506
イエロー/ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
65374944
MC-2507
ラベンダー/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください