CAPTAIN STAG
モンテ V型卓上グリル B6型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
カーキ
注文コード
65375319
品番
UG-0079
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソロキャンプやお花見・行楽に最適なコンパクトサイズのV型卓上グリル。卓上で使用できます。煮炊きができるゴトク付き。トランク型にすっきり収納。
材質
本体:鉄(焼付塗装)、目皿:ステンレス鋼、脚:アルミニウム合金、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき)
色
カーキ
質量(g)
750
網サイズ(mm)
163×108
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×60×165
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×160×155