ポッシュリビング
フェイクグリーン ユーカリ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65375854
品番
81022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ユーカリは室内で育てることは難しい品種ですが、フェイクグリーンなら簡単にインテリアとして取り入れることができます。ハート型の平たい葉っぱが特徴的です。ポットカバーは6~7号サイズ対応です。
材質
PE
質量(kg)
2.61
高さ(cm)
150
直径×高さ(cm)
ポット:17×15