AC-005 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385873

※本体

AC-005 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385873
AC-005 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385873
AC-005 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385873
AC-005 AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 65385873

AC充電器 AC typeC 3A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード65385873品番AC-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。
家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
収納式ACコンセントプラグ。

ホワイト出力5V/3Aコード長さ(m)約1本体質量(g)76入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
注意
※USBPDには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする