SWHS-2 木柄ホームショベル 千吉 65387553

SWHS-2 木柄ホームショベル 千吉 65387553
SWHS-2 木柄ホームショベル 千吉 65387553

木柄ホームショベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先形状
質量(g)約1160
全長(mm)約810
内容量1本注文コード65387553品番SWHS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。
扱いやすい小型タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様完全熱処理・ショベルシート採用材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫全長(mm)約810質量(g)約1160刃先形状材質(柄部)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする