曜日別特売
TE25/150 成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ 65394246

TE25/150 成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ 65394246
TE25/150 成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ 65394246
TE25/150 成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ 65394246
TE25/150 成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ 65394246
TE25/150 成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ 65394246
TE25/150 成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ 65394246

成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)150
内容量1本注文コード65394246品番TE25/150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。
本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。
要求されるすべてを満たしたファーストクラスの目地材。
様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。
したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。
また、凍害や雪による加圧にも耐え、耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。
置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!
軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!
カッターナイフや金ノコで簡単切断!
下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!
フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!
レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。

用途
一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000高さ(mm)150タイプ付着層タイプキャップ色台の高さ(mm)75(L)本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
注意
※断熱材固定用オフコンピンは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする