VC865DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395585

VC865DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395585
VC865DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395585
VC865DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395585
VC865DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395585
VC865DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395585
VC865DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395585

充電式集じん機 乾湿両用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台集塵容量(L)8風量(m3/min)2.1注文コード65395585品番VC865DZ
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

吸込仕事率アップ+低騒音

吸込仕事率(W)105/35運転音(dB)(A)59/51真空度(kPa)11集塵容量(L)8吸水量(L)6電源(V)直流 18+18→36質量(kg)7.6長さ(mm)366幅(mm)334高さ(mm)368風量(m3/min)2.1
注意
※バッテリ、充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする